| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S229541 Herst.-Nr.: 30696-AA EAN/GTIN: 5412386056079 |
| | |
|
| | |
| SOFT LOCK ist der anaerobe Klebstoff zur temporären Sicherung von Schraubverbindungen. Der mittelfeste Klebstoff sichert Metallverschraubungen gegen selbstständiges Lösen durch Vibrations- oder Stoßbelastungen bzw. thermischer Beanspruchung. Die Verschraubung kann nachträglich mit normalen Handwerkzeugen wieder gelöst werden. SOFT LOCK ist ideal einsetzbar an Schrauben und Muttern mit Gewindegrößen von M5 bis M16. Mit -55°C bis + 150°C wird ein breiter Temperaturbereich abgedeckt. SOFT LOCK hat eine gut sichtbare, blaue Farbe und ist kennzeichnungsfrei, das heißt nicht als Gefahrstoff eingestuft. Features: Festigkeit: mittel Inhalt: 50 ml Weitere Informationen: | | Festigkeit: | mittel | Geeignet für: | Gewinde bis M36 | Max. Temperatur: | 150 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Schraubensicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 18,84* | € 22,44* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,27* | € 24,44* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,97* | € 27,10* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,60* | € 28,00* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 24,37* | € 28,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,3654* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|