Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger SDK 502 / GN Schnelldruckklemme Grün 16A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S240561
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SDK 502 / GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborsteckverbinder
schützinger bananenstecker grün
Mit 2 Einsteckfenstern 8 x 4 mm bzw. 6,5 x 4 mm und Kontaktlamellen zur besseren Kontaktierung.
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Herst.-Teilenr.:
SDK 502 / GN
Typ:
SDK 502 / GN
Nennstrom:
16 A
Anschluss:
Steck-Klemm
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Grün
Stift-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Schnelldruckklemme
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, schützinger laborsteckverbinder, Schützinger, 753-1671
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,15*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 5,58*
1
€ 8,95*
ab € 3,91*
€ 5,90*
1
€ 6,90*
ab € 4,57*
€ 7,11*
1 Tag
30
1
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
IBU 5568 / RT
ab € 1,87*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 6718 / BL
ab € 4,84*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 6718 / RT
ab € 5,08*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / GN
ab € 12,42*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 201 / GN
ab € 102,47*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / GN
ab € 20,17*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
AK 4732 CU
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.