Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzinger Kontaktstift, Grün, 1kV, M6 x 0.75, Ø 4mm Isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7531766
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     POL 631 / GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktstift
kontaktstift
Farbe = Grün
Lochdurchmesser = 4mm
Nennstrom = 63A
Gewindegröße = M6 x 0.75
Nennspannung = 1kV
Isoliert = Ja
Tafelstärke max. = 3mm
Herausragende Höhe = 29mm

Passende Steckverbinder siehe: ; 753-1674 753-1674 , ; 753-1677 753-1677 , ; 753-1671 753-1671 , ; 753-1665 753-1665 , ; 753-1661 753-1661. Anschlussstift für elektrische Prüfungen, Serie POL 631 für 4-mm-Stecker, 63 A. Anschlussstift-Einbausteckverbinder für 63 A von Schutzinger mit Prüfbuchse Ø 4 mm. Die Anschlussstift-Einbausteckverbinder der Serie POL 631 können in einer Reihe von Farben bestellt werden, sind einpolig und werden für die Übertragung und Prüfung von Spannungen, und Strömen verwendet; Teil der Programm-Serie mit Ø 4 mm von Schutzinger. Nicht abtrennbarer Umschaltkopf Strombelastbarkeit: 63 A Tafelstärke: max. 3 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Lochdurchmesser:
4mm
Nennstrom:
63A
Gewindegröße:
M6 x 0.75
Nennspannung:
1kV
Isoliert:
Ja
Tafelstärke max.:
3mm
Herausragende Höhe:
29mm
Weitere Suchbegriffe: 7531766, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Einbaubuchsen, Schutzinger, POL631GN, Test & Measurement, Test Connectors, Terminal Posts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,08*
€ 16,44*
1
€ 6,90*
ab € 12,39*
€ 18,85*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 14,51*
€ 23,69*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,62*
€ 31,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / BL
ab € 3,48*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 12,50*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,30*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,30*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / GN
ab € 3,48*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / RT
ab € 3,70*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / SW
ab € 3,76*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / GE
ab € 3,59*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / RT
ab € 2,36*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / SW
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.