Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar ST-8921 Dampfglätter Schwarz, Violett 1600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S247802
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     ST-8921
EAN/GTIN:
     8713016085023
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampfbürste
Der Tristar ST-8921 ist der ideale Textil-Dampfreiniger, um Falten, Gerüche und Bakterien in Kleidungsstücken und anderen Stoffartikeln zu beseitigen. Mit einer Leistung von 1600 Watt und einer kontinuierlichen Dampferzeugung von 25 g/min ist dieser praktische Bekleidungsdämpfer im Nu einsatzbereit. Der kompakte Textil-Dampfreiniger ist ein besserer und schnellerer Ersatz für Ihr Bügeleisen und lässt alle Stoffe wieder wie neu aussehen.

Frischt Stoffe auf und tötet Bakterien ab
Die optimale Dampfabgabe durchdringt jede Faser eines Stoffes beseitigt unangenehme Gerüche wie Schweiß und Rauch. Außerdem glättet der heiße Dampf Falten, ohne das Gewebe zu beschädigen. Weil Dampf eigentlich ja sehr heißes Wasser ist, tötet er auch 99 % aller Bakterien wie Hausstaubmilben auf Ihrer Kleidung oder Bettwäsche. Sie können den handlichen Textil-Dampfreiniger auch bei empfindlicheren Stoffen wie Seide benutzen.

In nur 45 Sekunden betriebsbereit
Schließen Sie das Stromkabel an einer Steckdose an und warten Sie, bis die Kontrolllampe dauerhaft brennt. In nur 45 Sekunden ist der Dampfreiniger einsatzbereit. Der Wasserbehälter hat 0,26 l Fassungsvermögen und lässt sich leicht nachfüllen, so dass Sie sofort weitermachen können. Eine effiziente und schnelle Art, Knitterfalten und unangenehme Gerüche zu beseitigen.

Mit zwei Bürstenaufsätzen
Der Tristar Textil-Dampfreiniger wird mit zwei zusätzlichen Bürstenaufsätzen geliefert. Ein Bürstenaufsatz für dickere Stoffe und Möbel. So können Sie sogar Ihre Vorhänge, Ihre Couch und das Hundebett mittels Dampf reinigen. Der Flusenbürstenaufsatz eignet sich besonders gut für empfindliche Stoffe und entfernt kleinste Staubpartikel.
Features:
Tauschen Sie Ihr Bügeleisen gegen einen Textil-Dampfreiniger und freuen Sie sich ohne großen Aufwand über knitterfreie Kleidung
Frischt Kleidungsstücke wieder auf und tötet 99 % aller Bakterien und Hausstaubmilben ab – für ein sauberes und frisches Gefühl
Nur 45 Sekunden Aufheizdauer, so dass Sie sofort loslegen können
Mit zwei Bürstenaufsätzen für dickere und empfindlichere Stoffe sowie zum Entfernen von Staub
Lieferumfang:
Tristar Textil-Dampfreiniger
2 Bürstenaufsätze
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1600 W
Höhe:
127 mm
Länge:
124 mm
Farbe:
violett + schwarz
Breite:
296 mm
Tankinhalt:
0.260 l
Herstellerfarbe:
Schwarz + Violett
Bügelsohle:
Edelstahl
Konstante Dampfmenge:
25 g/min
Produkt-Art:
Dampfglätter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,55*
€ 41,33*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 31,72*
€ 41,34*
€ 3,50*
ab € 47,02*
€ 59,00*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 62,87*
€ 79,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.