Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53100006 SKINTOP® DIX-DV 6x14 Dichteinsatz Polyamid Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S25286
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53100006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen lapp kabel
Verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz bei nichtbelegten Bohrungen von SKINTOP® DIX-M Mehrfachdichteinsätzen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
53100006
Typ:
SKINTOP® DIX-DV 6x14
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Außen-Ø:
6 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Dichteinsatz
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Dichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen pa, LAPP, SKINTOP® DIX-DV 6x14
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,412*
€ 0,5523*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,41876*
€ 0,55876*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4191*
€ 0,5591*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4227*
€ 0,5611*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53100004
ab € 0,37*
Ähnlich
Lapp Kabel
53100005
ab € 0,406*
Ähnlich
Lapp Kabel
53100007
ab € 0,40*
Ähnlich
Lapp Kabel
53100008
ab € 0,4532*
Ähnlich
Lapp Kabel
53100009
ab € 0,45*
Ähnlich
Lapp Kabel
53100003
ab € 0,3893*
Ähnlich
Lapp Kabel
53100055
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.