Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 214001 Standmixer 160W Edelstahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S280822
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.214001.01.001
EAN/GTIN:
     8713016101068
Suchbegriffe:
Standmixer
Elektrischer Suppentopf
Elektrischer Topf
Partytopf
Was gibt es Schöneres als den Geruch von hausgemachter Suppe, wenn Sie die Küche betreten? Mit dem Princess Soup Maker XL können Sie im Handumdrehen einen großen Topf mit Suppe für die ganze Familie auf den Tisch stellen. Schneiden Sie einfach die Zutaten in große Stücke, geben Sie sie in den Suppenbereiter und wählen Sie das gewünschte vorprogrammierte Programm. Der hochwertige Suppenbereiter aus Edelstahl übernimmt die gesamte Arbeit, vom Mixen bis zum Erhitzen. Im Handumdrehen können Sie eine köstliche frische Suppe auf den Tisch bringen. Sie können außer Suppe auch kalte Smoothies oder Marmelade und Kompotte herstellen.

Suppe für die ganze Familie in 25 Minuten
Jetzt können Sie im Voraus eine köstliche Suppe für die ganze Familie für die Feiertage oder für eine Dinnerparty zubereiten. Mit einem Fassungsvermögen von 1,6 Litern und sechs vollautomatischen Rühr- und Mischprogrammen verwandelt der Princess Soup Maker rohes Gemüse innerhalb von 25 Minuten in eine heiße Suppe. Der Suppenmixer mischt, erhitzt und zerkleinert alle Zutaten für Sie zu einer glatten oder stückigen Suppe. Die Möglichkeiten sind endlos; denken Sie an Zucchinisuppe, Kürbissuppe und eine luxuriöse Krabben-Bisque. Fügen Sie geschnittene Tomaten, Tomatenpüree, italienische Kräuter und Brühe für eine köstliche frische Tomatensuppe hinzu.

Auch für Smoothies, frischen Fruchtjoghurt und Dips geeignet
Der Princess Soup Maker erhitzt nicht nur Speisen, sondern verfügt auch über zwei Mixer-Modi, mit denen Sie ganz einfach Obst zu köstlichen Smoothie-Bowls mixen oder sogar Dips und Tapas zubereiten können. Für frischen Fruchtjoghurt können Sie Joghurt und Fruchtstücke für einen köstlich frischen und erfrischenden Snack hinzufügen. Der Suppenmixer ist also nicht nur der perfekte schnelle Suppenbereiter, sondern kann auch köstliche gesunde Säfte und Smoothies zubereiten. So können Sie und Ihre Familie mühelos die täglich empfohlene Menge an Obst und Gemüse zu sich nehmen.

Leicht zu bewegen
Dank des einzigartigen Klicksystems lässt sich der Princess Soup Maker auch bei geschlossenem Deckel leicht bewegen und transportieren. Das bedeutet, dass Sie den Suppenmixer mit in den Speisesaal oder nach draußen nehmen können, ohne ihn öffnen zu müssen. Der Stecker lässt sich einfach vom Mixbehälter entfernen und dank der Verwendung von doppelwandigem Edelstahl funktioniert der Behälter auch als Thermoskanne. So bleibt Ihre Suppe lange Zeit köstlich warm und Sie können sie sogar zu einem Picknick mitnehmen.

Leicht zu reinigen
Durch die Verwendung von hochwertigem Edelstahl sowohl für das Innere als auch für das Äußere des Princess Soup Maker ist der Suppenmixer sehr leicht zu reinigen. Sie können den Mixer einfach unter dem Wasserhahn abspülen oder ihn mit der mitgelieferten Reinigungsbürste reinigen.
Features:
Machen Sie schnell und einfach eine köstliche Suppe für die ganze Familie in dem 1,6-Liter-Edelstahl-Mixbehälter.
Innenraum und Klingen aus rostfreiem Stahl für einfaches Abspülen der Kanne
Machen Sie heiße Suppe, aber auch gesunde Smoothies, Dips, Saucen und Kompotte
Lieferumfang:
Princess Soup Maker und Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Leistung:
160 W
Fassungsvermögen:
1.6 l
Herstellerfarbe:
Edelstahl + Schwarz
Produkt-Art:
Standmixer
Weitere Suchbegriffe: Suppenkessel, Suppenkocher, Suppenwärmer, Thekenkessel, standmixer princess, standmixer, Princess, Mixer, Küchenmixer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,48*
€ 82,62*
€ 4,95*
ab € 65,52*
€ 82,63*
€ 3,50*
ab € 75,16*
€ 94,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO498BL
ab € 44,67*
Ähnlich
Princess
01.162389.01.001
ab € 43,06*
Ähnlich
Princess
01.267003.01.001
ab € 108,10*
Ähnlich
Tristar
PZ-2963
ab € 19,07*
Ähnlich
Tristar
VS-3915
ab € 32,81*
Ähnlich
Assheuer + Pott
8491S4-SU
ab € 31,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.