Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10061419 ADR 7 Dichtring PG7 Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk Schwarz (RAL 9005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S29196
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
wiska dichtring

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
10061419
Typ:
ADR 7
Temperaturbereich:
-40 - +130 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Kategorie:
Dichtring
Größe:
PG7
Max. Temperatur:
+130 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Dichtring
Weitere Suchbegriffe: dichtring, anschlussgewinde dichtringe, 02050001454607, Wiska, ADR 7
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0716*
€ 0,1043*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,072*
€ 0,1044*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0804*
€ 0,1161*
3 Tage
87
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,113*
€ 0,266*
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.