Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Codeschloss Aufputz IP65 mit beleuchteter Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S305181
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016139196817
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Sicherheit lässt sich exakt beziffern.

Das für Aufputz- und Unterputz entwickelte Codeschloss von sygonix sichert Ihre Eingangstüren und Nebeneingange auf elegante Art und Weise. Das Schloss mit hochwertiger, wetterfester Edelstahloberfläche und beleuchteter Tastatur sieht nicht nur Edel aus, es ist auch unscheinbar praktisch!

Es ermöglicht Ihnen Tore und Eingangstüren mit einem programmierbaren Code zu öffnen. In Zukunft brauchen Sie also nicht mehr an den Hausschlüssel zu denken, wenn Sie Joggen gehen oder kurz das Haus verlassen. Auch das Herauskramen des Schlüssels aus der unübersichtlichen Handtasche und das Herumstochern mit dem Hausschlüssel im Dunkeln gehören der Vergangenheit an!

Dank Unterputzmontage und IP65-geschützten Gehäuse kann dieses Schloss sowohl im Innen- als auch Außenbereich ohne Probleme montiert werden. Es funktioniert im einem Temperaturbereich von -20 °C bis +70 °C.

Auch für Ihre Sicherheit ist gesorgt - zum Schutz vor Manipulation verfügt das Schloss über einen Sabotagekontakt. Falls sich ein Unbefugter am Gehäuse des Schlosses zu schaffen macht, schaltet dieses automatisch den Alarmausgang, an der zum Beispiel eine Alarmanlage oder eine Sirene angeschlossen sein kann. Einbrecher und Kriminelle können so effektiv in die Flucht geschlagen werden.

Da das Schloss neben seinem Schaltausgang auch einen NPN-Ausgang besitzt, ist es sogar möglich nicht nur Ihre Haustür, sondern auch Ihre Alarmanlage zu steuern. Dafür stehen Ihnen die beiden Modi "Single" (1 Schaltausgang) und "Multi" (2 Schaltausgänge) zur Verfügung.

Für einfache Awendungen können Sie das Codeschloss im "Single"-Benutzermodus betreiben. Dieser ermöglicht es beide Ausgänge mit nur einem einzigen Code zu steuern. In diesem Modus können die Codes 4-stellig sein und es sind bis zu 10.000 verschiedene Code-Kombinationen möglich. Im "Multi"-Benutzermodus ist es möglich, bis zu 100 individuelle Benutzercodes für Schaltausgang 1 und bis zu 10 individuelle Benutzercodes für den NPN-Ausgang festzulegen. Dieser Modus erlaubt 4 - 8 stellige Codes, mit denen bis zu 100 Miillionen verschiedene Code-Kombinationen möglich sind.

Drei an der Oberseite befindliche LEDs und ein interner Signalgeber informieren Sie, je nach Einstellung, über den aktuellen Status des Schlosses und der Schaltausgänge.
Features:
Sicherung von Eingangstüren und Nebeneingängen
Sabotagekontakt zum Schutz vor Manipulation
Wetterfeste Edelstahloberfläche
Lieferumfang:
Codeschloss + 3x Schrauben + 3x Dübel + L-förmiger Steckschlüssel + Diode + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
80 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
520 g
Montageart:
Aufputz
Stromaufnahme:
78 mA
Produkt-Art:
Codeschloss
Besonderheiten:
mit beleuchteter Tastatur
Auslösung durch:
Zahlencode
Weitere Suchbegriffe: codeschloss, 04016139196817, Sygonix, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Codetastatur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 68,37*
€ 102,22*
1 Tag
479
Frei Haus
ab € 80,65*
€ 104,45*
€ 5,95*
ab € 89,75*
€ 114,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.