Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S320391 Herst.-Nr.: 93917 EAN/GTIN: 4000870939178 |
| |
|
| | |
| Plug&Shine Bodenaufbauleuchten aus wetterbeständigem Alu Druckguss beleuchten Ihre Wege und Einfahrten absolut blendfrei, sodass Sie sich auch bei Dunkelheit optimal orientieren können. Der Ausstrahlwinkel beträgt 180 Grad. Mit Trafos, Verbindern und weiteren Leuchten aus der Plug&Shine Serie stellen Sie sich Ihre individuelle Lichtinstallation für den Außenbereich zusammen. Features: 2 warm-weiße LEDs Indirekter Lichtaustritt Lieferumfang: LED-Bodenaufbauleuchte · Bedienungsanleitung. Hinweise: Passenden Trafo und Verbinder bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Leistung: | 6 W | Höhe: | 15.5 cm | Schutzart: | IP67 | Gewicht: | 1.4 kg | Durchmesser: | 19.3 cm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 120 lm | Material: | Aluminium + Druckguss | Betriebsspannung: | 24 V | Anzahl Leuchtmittel: | 2 | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Lampen-Besonderheiten: | Indirekter Lichtaustritt | Leistung je Leuchtmittel: | 3 W | Lichtstrom Gesamt: | 240 lm | Komponente: | LED-Bodenaufbauleuchte | Produkt-Art: | Beleuchtungssystem Plug & Shine | Leuchtfarbe: | Warmweiß | Schutzklasse: | III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaustrahler, LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, bodeneinbaulampen led, led außenwandleuchte, bodeneinbauleuchte paulmann, 04000870939178, Paulmann, Solarleuchte, Solarlampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 73,10* | € 73,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,81* | € 73,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,70* | € 74,14* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 61,51* | € 77,66* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 61,52* | € 77,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|