Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUG & SHINE Bodenleuchte, IP67, doppelter Lichtaustritt, 24V, 3W 3000K 12lm 180°, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLUG & SHINE Bodenleuchte, IP67, doppelter Lichtaustritt, 24V, 3W 3000K 12lm 180°, Anthrazit
PLUG & SHINE Bodenleuchte, IP67, doppelter Lichtaustritt, 24V, 3W 3000K 12lm 180°, Anthrazit
PLUG & SHINE Bodenleuchte, IP67, doppelter Lichtaustritt, 24V, 3W 3000K 12lm 180°, Anthrazit
PLUG & SHINE Bodenleuchte, IP67, doppelter Lichtaustritt, 24V, 3W 3000K 12lm 180°, Anthrazit
PLUG & SHINE Bodenleuchte, IP67, doppelter Lichtaustritt, 24V, 3W 3000K 12lm 180°, Anthrazit
PLUG & SHINE Bodenleuchte, IP67, doppelter Lichtaustritt, 24V, 3W 3000K 12lm 180°, Anthrazit
PLUG & SHINE Bodenleuchte, IP67, doppelter Lichtaustritt, 24V, 3W 3000K 12lm 180°, Anthrazit
PLUG & SHINE Bodenleuchte, IP67, doppelter Lichtaustritt, 24V, 3W 3000K 12lm 180°, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-93917
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93917
EAN/GTIN:
     4000870939178
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten

PLUG & SHINE Bodenleuchte, IP67, doppelter Lichtaustritt, 24V, 3W 3000K 12lm 180°, Anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: PAUL-93917
  • Schutzklasse: 3
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: anthrazit
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 180 °
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Größe: Ø∕ H: 19,3∕ 15,5 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Paulmann
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtstrom: 120 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel: 2x 3W
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP67
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 53 W
  • Gewicht: 1,064 kg
  • Einsatzbereich: Boden
  • Hersteller-Bestellzeichen: 939.17
  • Dimmbar: ja
  • Produktart: Bodenleuchte
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Montageart: Systemgebunden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 73,10*
€ 73,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,86*
€ 73,46*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,75*
€ 74,44*
€ 4,00*
ab € 59,05*
€ 77,99*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 61,57*
€ 78,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.