Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 93953 Beleuchtungssystem Plug & Shine LED-Außeneinbauleuchte (Erweiterung) LED 2W Warm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S320411
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93953
EAN/GTIN:
     4000870939536
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Das Outdoor-Beleuchtungssystem Plug & Shine ist die ideale Beleuchtungslösung für den Außenbereich, wie zum Beispiel Gärten, Terassen, Einfahrten oder Außenanlagen.
Gegenüber anderen Systemen, die mit 220 V Wechselspannung arbeiten und einen entsprechend hohen Verkabelungsaufwand mit sich bringen, wird das Outdoor- Komplettsystem Plug & Shine mit 24 V Gleichspannung versorgt. Die 24-V-Versorgungskabel für die einzelnen Elemente des Systems können bedenkenlos direkt auf dem Boden oder im Erdreich verlegt werden. Erdarbeiten im Garten wie bei herkömmlichen Systemen können somit entfallen. Dies ermöglicht die unkomplizierte Planung und Realisierung von Lichtinstallationen. Das sichere 24-V- Beleuchtungssystem bietet den größtmöglichen Schutz vor Wasser sowie höchste Sicherheit bei der Installation und im Betrieb.

Darüber hinaus punktet das Beleuchtungssystem durch einfaches Zusammenstecken der Komponenten. Kreative Beleuchtungsideen lassen sich mit dem Beleuchtungssystem Plug & Shine schnell und problemlos umsetzen. Das Beleuchtungs-Komplettsystem bietet für viele Projekte den richtigen Strahler. Alle Komponenten können aus einer Hand bezogen werden und sind vollständig kompatibel beziehungsweise erweiterbar.

Plug&Shine Floor Eco Bodeneinbaustrahler mit Strahlwasserschutz sorgen für dekorative neutralweiße Lichtpunkte an Wegen, in Einfahrten oder auf Terrassen. Eine Einbauhülse ist im Lieferumfang enthalten. Mit Trafos, Verbindern und weiteren Leuchten aus der Plug&Shine Serie stellen Sie sich Ihre individuelle Lichtinstallation für den Außenbereich zusammen.
Features:
Warm-Weiße LEDs
Erweiterung zum Starterset
Kombinierbar mit allen Zubehörteilen aus der Plug&Shine Serie
Lieferumfang:
LED-Außeneinbauleuchten · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passenden Trafo und Verbinder bitte separat bestellen.
Passende Erweiterung zum Starterset (Bestellnr. 166 57 84).
Weitere Informationen:
Leistung:
2 W
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
3.5 cm
Raum:
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
100 lm
Material:
Edelstahl + Kunststoff
Außen-Ø:
7 cm
Einbau-Ø:
6.3 cm
Betriebsspannung:
24 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Silber
Lampen-Besonderheiten:
Begehbar + überfahrbar + Dimmbar
Leistung je Leuchtmittel:
2 W
Lichtstrom Gesamt:
100 lm
Komponente:
LED-Außeneinbauleuchte (Erweiterung)
Produkt-Art:
Beleuchtungssystem Plug & Shine
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
III
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,35*
€ 16,35*
€ 5,95*
ab € 12,74*
€ 18,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,86*
€ 18,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,88*
€ 18,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,06*
€ 18,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.