Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte Plug&Shine 2W 24V 3000K 50lm LED nicht austauschbar 1LED 939.53


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 939.53 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.53 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.53 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.53 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.53 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.53 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.53 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.53 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.53 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     262-C672G10
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93953
EAN/GTIN:
     4000870939536
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
LED-Bodeneinbauleuchte Plug&Shine 2W 24V 3000K 50lm LED nicht austauschbar 1LED 939.53
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Außendurchmesser:
70 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
50 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
63 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
35 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
1.3 - 1.3 W
Gehäusefarbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
30 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Belastung:
100 kg
Max. Oberflächentemperatur:
0 °C °C
Max. Systemleistung:
2 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24 - 24 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Überrollbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led bodeneinbauleuchte 3000 k, bodeneinbaulampen led, bodeneinbaulampe, Befahrbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Signalleuchte, Begehbarer Einbauscheinwerfer, Bodenanbauleuchte, Bodeneinbauscheinwerfer, Bodenleuchte, Bodenleuchte Einbau, Bodenstrahler, Einbauleuchte, Einbaurundleuchte, Einbauscheinwerfer, Erdeinbauleuchte, Erdeinbaustrahler, Innenraumleuchte, Leuchte, Multicolorleuchte, Orientierungsleuchte, Überrollbare Bodeneinbauleuchte, Uplight, Wegleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,88*
€ 18,42*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,08*
€ 18,69*
€ 4,00*
ab € 13,20*
€ 19,52*
€ 8,50*
ab € 13,71*
€ 19,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,05*
€ 21,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.