Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1579433 FME-Steckverbinder Stecker, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S401221
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579433
EAN/GTIN:
     4053199499236
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
fme steckverbinder

Features:
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
1579433
Typ:
1579433
Material (Details):
Messing, vernickelt
Bauform:
Stecker, gerade
Kabel-Ø:
5 mm
Kabelgruppe:
RG 58 C/U
Anschluss:
Crimpen
Produkt-Art:
FME-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 2050004911077, TRU COMPONENTS, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,32*
2 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 3,33*
8 Tage
21
3
€ 6,99*
ab € 2,93*
€ 7,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,85*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 62,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.