Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1579433 FME-Steckverbinder Stecker, gerade 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1579433-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
fme steckverbinder
TRU COMPONENTS 1579433 FME-Steckverbinder Stecker, gerade 1 St.

FME-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Kabel-Durchmesser: 5 mm · Kabelgruppe: RG 58 C/U · Material (Details): Messing, vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Herst.-Teilenr.:
1579433
Typ (Hersteller-Typ):
1579433
Material (Details):
Messing|ツ| vernickelt
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
5 mm
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
RG 58 C/U
Produkt-Art:
FME-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050004911077, TRU COMPONENTS, 1579433, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,32*
Lager 102
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,33*
7 Tage
21
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,99*
€ 21,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,77*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 62,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.