Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH4-90154 FSK 433MHz Bewegungsmelder SH4-90154


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S414182
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH4-90154
EAN/GTIN:
     8711658434599
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
Der Smartwares SH4-90154 Bewegungsmelder schaltet Ihre Innenbeleuchtung automatisch ein. Der Bewegungsmelder lässt sich einfach installieren und ist kompatibel mit HomeWizard. Der Bewegungsmelder arbeitet nur mit Beleuchtungselementen und Geräten, die mit einem Smartwares Plug & Connect-Empfänger verbunden sind.
Features:
Automatisches Einschalten des Lichts
Kompatibel mit HomeWizard
Lieferumfang:
Bewegungsmelder + Batterie + Montagematerial + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
29 mm
Höhe:
80 mm
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Schutzart:
IP20
Gewicht:
0.076 kg
Anwendungsbereich:
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
FSK 433 MHz
Frequenz:
433 MHz
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Betriebsspannung:
3 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Basisstation:
Erforderlich
Produkt-Art:
Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder weiss, automatik schalter, smartwares bewegungsmelder, 08711658434599, Smartwares
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,28*
€ 22,70*
€ 4,95*
ab € 16,01*
€ 22,72*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 29,38*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 26,52*
€ 36,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
SHS-51001-EU
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.