Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-SH4-90154 Herst.-Nr.: SH4-90154 EAN/GTIN: 8711658434599 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funk Bewegungsmelder mit Batterie, Präsenzmelder für überall im Haus, 110°x6m Batteriebetriebener SmartHome Bewegungsmelder für viele ortsunabhängige Anwendungen überall im Haus. Der Bewegungsmelder schaltet im Erkennungsbereich von 110° x 6m automatisch bei Bewegungserkennung den Empfänger ein und nach eingestellter Zeit (5 sec. - 10 min.) wieder aus. Koppelbar mit allen SmartHome Unterputz- und steckfertigen Schaltern und Dimmern. Ob beim Betreten des Raums automatisch Licht und/oder Musik eingeschaltet werden soll, ein Alarmsignal ausgelöst oder der Ventilator/die Heizung eingeschaltet werden soll, den Möglichkeiten, die Sie mit dem Funk-Bewegungsmelder haben, sind keine Grenzen gesetzt. Die Funkreichweite bei Steuerung mit einer SmartHome Fernbedienung liegt bei max. 50 Metern. Der Bewegungsmelder ist zudem kompatibel mit unserem Home Control System "HomeWizard". * Bewegungsmelder zum Steuern aller Empfänger der Home Easy Serie * Funkreichweite bei Steuerung mit einer SmartHome Fernbedienung max. 50m * Batteriebetrieben / für den Innenbereich * Verbindbar mit allen SmartHome Unterputz- und steckfertigen Schaltern und Dimmern * Einstellbare Zeit 5 Sekunden - 10 Minuten * Erkennungsbereich bis 110° bei 6m * 1 Kanal für Einzel- oder Gruppenschaltung * Frequenz 433,92MHz * Inklusive Batterie und Befestigungsmaterial * Kompatibel mit Home Control System "HomeWizard" Die Funk-Schalttechnik SmartHome bietet hohen Komfort und Sicherheit zugleich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Erfassungswerte: | Reichweite: 6 m Erfassungswinkel: 110 Grad | Zeitintervall: | von 5 Sekunden bis 10 Minuten einstellbar | Abstand: | max. 50 m | Farbe: | weiß | innen/außen: | innen | Gehäuse: | PVC | Maße: | 110 x 185 x 35 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder weiss, automatik schalter, smartwares bewegungsmelder, Smart, Home, Funk, Melder, innen, HomeWizard, Wizard, Homewisard, Wisard, Heimautomation, Homecontrol, Control, HomeEasy, Funkschalter, fernbediente, fernbedienbare, fernbedienbarer, batteriebetrieben, Aufputz, Licht, für, Decke, Wand, Lampen, Leuchten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 13,29* | € 22,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 16,01* | € 22,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,58* | € 29,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 35,27* | € 47,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|