Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S449151 Herst.-Nr.: 6005011 EAN/GTIN: 4048612032213 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Normen: | EN 388 | Material (Handfläche): | Polyamid | Material (Handrücken): | Elasthan | Größe: | 11 | EN Norm: | EN 388 | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Arbeitshandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex montagehandschuh, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh grau, uvex, phynomic FOAM, Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 2,82* | € 3,66* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 2,84* | € 3,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,00* | € 4,49* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 2,98* | € 4,74* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 3,71* | € 4,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,49* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|