Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht tint LED-Gartenleuchte tint Calluna E27 9W RGBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S520352
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     404079
EAN/GTIN:
     4018412683977
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Erdspießleuchte
Mit tint setzt Du Deinen Garten richtig in Szene.

Die Vielfalt von tint reicht von stimmungsvoller Beleuchtung Deiner Gartenparty bis hin zur Beleuchtung von Pflanzen und Objekten, die in Deinem Garten oder auf Deiner Terrasse besonders zur Geltung kommen sollen.
Die smarte tint Outdoor LED-Leuchtkugel Calluna white+color wird mit den mitgelieferten Erdspießen einfach auf dem Rasen oder im Beet platziert, und sorgt für interessante Lichtakzente.
Neben verschiedenen Weißtönen stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl.

Die Steuerung der smarten tint Outdoor LED-Leuchtkugel erfolgt per tint-Fernbedienung und/oder durch die Einbindung in ein Smarthome-System mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder Alexa über Echo Plus*. Gestalte Deinen Garten ganz nach Deinen Wünschen und tauche Deine Terrasse in individuelles Licht: Verbringe um Beispiel einen entspannten Abend auf dem Balkon, der Terrasse oder der Veranda und lasse den Abend mit tint gemütlich ausklingen.
Features:
tint Kugelleuchte 30 cm
Outdoor IP65
Smarte Beleuchtung RBGW
Lieferumfang:
tint Calluna (inkl. Leuchtmittel) + Anleitung.
Hinweise:
Outdoor
Weitere Informationen:
Leistung:
9 W
Farbe:
weiß
Datenaustausch:
bidirektional
Bauform:
Glühlampenform
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
300 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lebensdauer circa:
20000 h
Anwendungsbereich:
Licht
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Cloud-Anbindung:
Alexa + Zigbee
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Serie:
tint
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
App steuerbar
Leistung je Leuchtmittel:
9 W
Produkt-Art:
LED-Gartenleuchte
Leuchtfarbe:
RGBW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,99*
€ 85,43*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 65,21*
€ 85,44*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 107,02*
€ 135,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.