Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess Zitruspresse Pur 300W BPA-frei Schwarz (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S534102
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.201862.01.001
EAN/GTIN:
     8713016101181
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Dank der Verarbeitung von echtem Bambus und dem mattschwarzen Gehäuse ist die Princess 201862 Zitruspresse Pure ein echter Blickfang in jeder trendigen Küche. Der 3-Wege-Auslauf des Entsafters ist einzigartig in seiner Art und dank des Anti-Tropf-Systems bleibt Ihre Arbeitsplatte sauber. Mit einer einfachen Handbewegung können Sie auch wählen, ob Sie nur ein Glas oder die ganze Kanne füllen möchten. Der innovative Presskegel in Kombination mit dem leistungsstarken 300-W-Motor sorgt für einen perfekt frisch gepressten Saft. Ideal für einen herrlichen Sonntagmorgen!

3-Wege-Ausguss
Der Entsafter hat einen 3-Wege-Ausguss, wobei die neutrale Position als Tropfstopp dient. Drücken Sie den Ausguss nach unten und pressen Sie den Saft direkt in ein Glas – ideal, wenn Sie nur ein oder zwei Gläser brauchen! Sie können den Ausguss auch nach oben drücken und der ausgepresste Saft fließt in den 1-Liter-Krug. Füllen Sie den Krug mit frischem Saft und servieren Sie ihn direkt an die ganze Familie. Mit dem mitgelieferten Deckel können Sie den Saft auch mehrere Tage im Kühlschrank aufbewahren. So haben Sie, auch wenn Sie wenig Zeit haben, einen frisch gepressten Saft parat!

Luxuriöses Bambus-Finish
Die Princess Zitruspresse Pure ist eines der auffälligsten Produkte der Princess Pure-Serie. Alle Geräte der Pure-Serie zeichnen sich durch die Verwendung von Bambus aus. Dieses langlebige und verschleißfeste Material ist nicht nur schön anzusehen, sondern sorgt auch für ein robustes Erscheinungsbild. Außerdem verformt sich Bambus kaum, sodass sich die Füße nicht verbiegen und der Entsafter während des Gebrauchs nicht verrutscht.

Kaufen Sie EINE Zitruspresse für alle Zitrusfrüchte
Der Kauf eines Entsafters, der für alle Zitrusfrüchte geeignet ist, klingt einfach, ist aber in der Praxis recht enttäuschend. Der kräftige Presshebel in Kombination mit dem 300-W-Motor sorgt dafür, dass jede Zitrusfrucht mühelos gepresst wird. Darüber hinaus ist der Presskegel so konzipiert, dass er für jede Größe von Zitrusfrüchten geeignet ist, von der Limette bis zum Granatapfel. So können Sie Ihre Lieblingszitrusfrüchte auspressen, ohne den Presskegel zu wechseln!

Einfache Reinigung
Das häufigste Problem bei einem Entsafter ist, dass man nach der Saftherstellung gründlich reinigen muss. Mit der Princess Zitruspresse Pure ist das kein Problem. Der Entsafter kann fast vollständig zerlegt werden und ist somit leicht zu reinigen. Die Teile sind außerdem spülmaschinengeeignet.
Features:
Einzigartiger 3-Wege-Ausguss zum Befüllen eines Glases oder einer Kanne
Leichte Reinigung dank spülmaschinenfester Teile
Mattschwarze Optik mit Komponenten aus echtem Bambus
Lieferumfang:
Zitruspresse + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
300 W
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Küchengeräte-Besonderheiten:
BPA-frei
Material (Behälter):
Kunststoff
Produkt-Art:
Zitruspresse
Weitere Suchbegriffe: Beeren-Presse, Beerenpresse, Frucht-Presse, Fruchtpresse, Obst-Presse, Obstpresse, beerenpresse, 08713016101181, Princess, Pur, Zitronenpresse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,04*
€ 94,16*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 73,82*
€ 94,17*
€ 4,95*
ab € 77,47*
€ 97,15*
€ 3,50*
ab € 80,00*
€ 100,39*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 110,06*
€ 135,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.201853.01.001
ab € 46,37*
Ähnlich
Princess
01.201860.01.001
ab € 49,71*
Ähnlich
Princess
01.201975.01.001
ab € 21,55*
Ähnlich
Tristar
CP-2262
ab € 14,73*
Ähnlich
Tristar
CP-3012
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.