Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52003520 SKINDICHT® SM PG13.5 Gegenmutter PG13.5 Messing Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S54461
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing
Die Sechskant-Gegenmutter aus Messing wird überall dort benötigt, wo eine Verschraubung gekontert werden muss, oder dünne Gehäusewände nur Durchgangsbohrungen zulassen. Mit PG Anschlussgewinde.
Features:
Panzergewinde Messing-Gegenmutter vernickelt nach Schutzart DIN 46320.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
52003520
Typ:
SKINDICHT® SM PG13.5
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Kategorie:
Gegenmutter
Innengewinde:
PG13.5
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, kabelverschraubung lapp kabel, 02050000169267, 04044773438468, LAPP
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2262*
€ 0,3094*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,22583*
€ 0,31583*
100
€ 5,00*
ab € 0,2291*
€ 0,3191*
5
€ 6,90*
ab € 0,198*
€ 0,395*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52015730
ab € 1,29645*
Zubehör
Lapp Kabel
53112230
ab € 3,85445*
Zubehör
Lapp Kabel
52015800
ab € 1,45504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.