Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 01770.000200 Schraubkappe Sicherungsgröße = D01 16A 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S557381
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     01770.000200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherung Schraubkappe
Sicherungsschraubkappe

Features:
Porzellan
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
16 A
Sicherungsgröße:
D01
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Schraubkappe
Weitere Suchbegriffe: Mersen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1030
20
€ 4,95*
ab € 0,4493*
€ 0,7193*
3 Tage
232
1
€ 6,40*
ab € 0,47*
€ 0,75*
1 Tag
107
1
€ 4,99*
ab € 0,59*
€ 0,95*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,60*
€ 0,98*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.