Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Rold 84151003 LED-Außenwandleuchte LED LED fest eingebaut 10W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S563371
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     84151003
EAN/GTIN:
     5701581342484
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Features:
2 warm-weiße LEDs
Lichtaustritt nach oben und unten
Lieferumfang:
LED-Außenwandleuchte · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Höhe:
16 cm
Breite:
9 cm
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Gehwegbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Metall
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
2
Abstrahlwinkel:
125 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Lichtaustritt oben und unten
Leistung je Leuchtmittel:
5 W
Lichtstrom Gesamt:
550 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Außenwandleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
I
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 34,71*
€ 34,71*
1
€ 8,50*
ab € 27,99*
€ 38,55*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 30,30*
€ 57,83*
3
€ 5,95*
ab € 45,26*
€ 58,30*
6 Tage
11
1
€ 6,99*
ab € 53,82*
€ 70,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
84141003
ab € 28,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.