Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux LED Außenleuchte ROLD LED Wandleuchte, eckig, 2x 5W LED, 3000K, 750lm, IP44, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux LED Außenleuchte ROLD LED Wandleuchte, eckig, 2x 5W LED, 3000K, 750lm, IP44, schwarz
Nordlux LED Außenleuchte ROLD LED Wandleuchte, eckig, 2x 5W LED, 3000K, 750lm, IP44, schwarz
Nordlux LED Außenleuchte ROLD LED Wandleuchte, eckig, 2x 5W LED, 3000K, 750lm, IP44, schwarz
Nordlux LED Außenleuchte ROLD LED Wandleuchte, eckig, 2x 5W LED, 3000K, 750lm, IP44, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-NORD-84151003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-84151003
EAN/GTIN:
     5701581342484
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Nordlux LED Außenleuchte ROLD LED Wandleuchte, eckig, 2x 5W LED, 3000K, 750lm, IP44, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Parallelverbindung möglich
  • Schutzklasse: 1
  • Schaltzyklen: 12500
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Metall/Glas
  • Marke: Nordlux
  • Lichtstrom: 550 lm
  • Lichtausbeute: 55 lm/W
  • Leuchtmittel: LED
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 9∕ 16∕ 5,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Zubehör: Trafo incl
  • Artikelnummer: NORD-84151003
  • Leuchtmittel nicht dimmbar
  • Effektfaktor Leuchtmittel: 0,5
  • Aufwärmungszeit 60%: 2 Sek.
  • Leuchtmitteltyp: 841
  • EPREL Nr.: 788626
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 34,71*
€ 34,71*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 27,93*
€ 38,86*
1
€ 4,00*
ab € 30,07*
€ 53,33*
3
€ 5,95*
ab € 45,11*
€ 58,83*
8 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 59,47*
€ 77,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
84141003
ab € 27,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.