Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 456200 Sichtlagerkasten (B x H x T) 100 x 60 x 100mm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S570591
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456200
EAN/GTIN:
     4005187562002
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Kunststoffküvette
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Stapelsichtboxen in Profiqualität

Hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Stapelsichtboxensystem besonders aus.
Features:
Beständig gegen Harze, Laugen, Fette, Öle etc.
TÜV/GS-Zeichen
Weitere Informationen:
Tiefe:
100 mm
Höhe:
60 mm
Farbe:
blau
Breite:
100 mm
Innenmaß Tiefe:
89 mm
Innenmaß Höhe:
53 mm
Innenmaß Breite:
90 mm
Gewicht:
33 g
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Sichtlagerkasten
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,80*
2 Tage
301
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,82*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,46*
€ 0,89*
2 Tage
328
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,46*
€ 0,89*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265145
ab € 14,90*
Zubehör
Allit
455705
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.