Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer 0090 Regeltransformator 1 x 230V 502.20 VA 1.86A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S57820
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     0090
EAN/GTIN:
     4016138320152
Suchbegriffe:
Regeltrafo
Regeltransformator
Sparstelltrafo
Sparstelltransformator
Aufgrund der kompakten Bauweise und eines Regelbereiches bis 270 V ist dieser Stelltrafo besonders für den Einsatz in Geräten mit 48,3 cm (19") Einschüben geeignet.
Features:
1 x 230 V

1.86 A
502.20 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
502.20 VA
Maßangaben:
(A x B x C x D x G) 116 x 96 x 106 x 6 x 20 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
2.45 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 V
Typ:
0090
Ausgangsstrom:
1.86 A
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Schrauben
Ausgangsspannung (min.):
1 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
270 V/AC
Produkt-Art:
Regeltransformator
Weitere Suchbegriffe: Stelltrafo, Stelltransformator, thalheimer regeltrafo, regeltrafo, Thalheimer, Trafo, Stufentrafo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 151,97*
€ 189,06*
Lager 615
Frei Haus
ab € 147,44*
€ 189,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thalheimer Trafowerke
TEB 02/S
ab € 44,60*
Sonstiges
Thalheimer Trafowerke
TEB 03/S
ab € 82,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.