Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Entlötkolben / SMD Heißluftkolben / Entlöten / Heißluft-Lötpistole 300W 200 bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S591241
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     ZD-8907
EAN/GTIN:
     4016139154923
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Heißluftkolben
Heißluftlötkolben
Lötpistole
Anwendungsbereich
Dieser Heißluftkolben arbeitet je nach Bedarf innerhalb der Temparaturbereiche von 300°C - 500°C. Daher ist er perfekt geeignet für Schrumpfschläuche, Entlöten von sensiblen Bauteilen oder zum Reinigen von 3D Druckern. Darüber hinaus ist ein Einsatz in vielen weiteren Anwendungsbereichen möglich, bei denen ein konzentrierter Heißluftstrahl benötigt wird.

Temperaturkontrolle
Über das integrierte LCD Display kann die Temperatureinstellung komfortabel überwacht werden um Überhitzung und Beschädigung von Werkstücke und Materialien zu vermeiden.

Handhabung
Die Luftmengenkonzentration läßt sich über unterschiedliche, im Lieferumfang enthaltene Spitzen regulieren.
Ein 2-Komponentengriff sorgt für mehr Komfort, sowie eine leichtere und sichere Handhabung.
Features:
3 Wechselbare Spitzen
Temperaturbereich 300°C - 500°C
2-Komponentengriff
Inkl. Metall Ablageständer
Lieferumfang:
3 wechselbare Spitzen · Ablageständer.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
56 mm
Gewicht:
0.4 kg
Temperaturbereich:
200 - 500 °C °C
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (max.):
300 W
Max. Temperatur:
500 °C
Min. Temperatur:
200 °C
Produkt-Art:
Entlötkolben
Weitere Suchbegriffe: lötpistole, 04016139154923, TOOLCRAFT, SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,56*
€ 81,20*
2 Tage
255
Frei Haus
ab € 62,40*
€ 81,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6745422
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.