Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT70813 Cappi Gartenstrahler LED E27 16W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S594581
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT70813
EAN/GTIN:
     4020856708130
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Erdspießleuchte

Features:
1-flammig
Dreh- und schwenkbar
Mit Erdspieß
Lieferumfang:
Gartenstrahler · Erdspieß · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
16 W
Höhe:
45.8 cm
Farbe:
schwarz
Sockel:
E27
Schutzart:
IP54
Gewicht:
575 g
Durchmesser:
7 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar + Schwenkbar + Mit Erdspieß
Leistung je Leuchtmittel:
16 W
Drehbereich max.:
350 °
Schwenkbereich max.:
120 °
Produkt-Art:
Gartenstrahler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 7,38*
€ 11,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 12,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,47*
€ 13,71*
€ 5,00*
ab € 9,94*
€ 14,35*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 22,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.