Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 404088 Lichterketten-System-Erweiterung Außen Anzahl Leuchtmittel 6 LED RGBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S608912
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     404088
EAN/GTIN:
     4018412683731
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
Mit tint setzt Du Deinen Garten so richtig in Szene.
Die Vielfalt von tint reicht von stimmungsvoller Beleuchtung Deiner Gartenparty bis hin zur Beleuchtung von Pflanzen und Objekten, die in Deinem Garten oder auf Deiner Terrasse besonders zur Geltung kommen sollen.
Die tint LED-Lichterkette Stella white+color sorgt für vielfältige Farbakzente in Deinem Garten. Nutze sie als innovative Deko an Bäumen, Terrassendächern, Carports oder sogar im Innenbereich.Durch das lange Anschlusskabel kann die Stella flexibel eingesetzt werden. Die 5 Meter lange Erweiterung sorgt für noch vielfältigere Lichteffekte, indem die Stella auf bis zu 24 Lampen erweitert werden kann. Neben verschiedenen Weißtönen stehen bis zu 16 Millionen Farben und verschiedene Lichteffekte zur Auswahl. Die Steuerung der smarten tint Outdoor LED-Leuchtkugel erfolgt per tint Fernbedienung und/oder durch die Einbindung in ein Smarthome-System mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder Alexa über Echo Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smarthome Hub, wie z. B. Echo (4. Generation)*.
Features:
Länge 5 Meter
Stella Erweiterung white+color (6 Birnen)
Lieferumfang:
tint Stella Extension, 6 bulbs, white+color
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Einsatzbereich:
Außen
Höhe:
100 mm
Länge:
5 m
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung:
12 V
Anzahl Leuchtmittel:
6
Lichtstrom Gesamt:
300 lm
Produkt-Art:
Lichterketten-System-Erweiterung
Leuchtfarbe:
RGBW
Weitere Suchbegriffe: LED Lichterkette, Lichterkette, Smart Home Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette ip44, led-ketten, led lichterkette 5m, Müller-Licht, tint Stella Extension, 6 bulbs, white+color
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.