Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 2015026103 Oja 29 LED-Deckenleuchte LED LED 14.5W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S636792
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2015026103
EAN/GTIN:
     5704924002144
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Oja ist eine hauchdünne Deckenleuchte in modernem und minimalistischem Design. Sie ist mit einer LED und einer 3-stufigen Moodmaker SceneSelect-Funktion ausgestattet, die über Ihren normalen Wandschalter gesteuert werden kann. Hierbei kann in 3 Stufen warmweißes Licht, Kaltwei-es Licht, oder Nachtlicht Funktion mit 20% indirekter Beleuchtung gewählt werden.
Features:
3-Stufen MOODMAKER 3000K/4000K+Nachtlicht mit Schalter
Nachtlicht auf 20% mit Gegenlichteffekt
Speicher- und Rücksetzfunktion
Lieferumfang:
LED Deckenleuchte Oja 29 + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
14.5 W
Höhe:
23 mm
Länge:
294 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
294 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
570 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
PVC
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leistung je Leuchtmittel:
14.5 W
Lichtstrom Gesamt:
1600 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß bis Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Nachtlicht, deckenanbauleuchte, 05704924002144, Nordlux, Oja 29, Deckenbeleuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 29,53*
€ 41,10*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 31,02*
€ 56,13*
3
€ 5,95*
ab € 47,66*
€ 62,24*
8 Tage
9
1
€ 6,99*
ab € 60,34*
€ 78,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordlux
NORD-2410010001
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.