Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 2015116133 Oja 42 LED-Deckenleuchte LED LED 20W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S636992
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2015116133
EAN/GTIN:
     5704924002236
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Oja ist eine hauchdünne Deckenleuchte in modernem und minimalistischem Design. Sie ist mit einer LED und einer 3-stufigen Moodmaker SceneSelect-Funktion ausgestattet, die über Ihren normalen Wandschalter gesteuert werden kann. Hierbei kann in 3 Stufen warmweißes Licht, Kaltweißes Licht, oder Nachtlicht Funktion mit 20% indirekter Beleuchtung gewählt werden.

Im Lieferunfang ist ein Nickel Ring enthalten, der einfach auf die Oja geschoben werden kann. So kann man zwischen weiß und Nickel Optik wählen.
Features:
3-Stufen MOODMAKER 3000K/4000K+Nachtlicht mit Schalter
Weiße Version mit abnehmbarem Chromring
Nachtlicht auf 20% mit Gegenlichteffekt
Lieferumfang:
LED Deckenleuchte Oja 42 + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Höhe:
25 mm
Länge:
430 mm
Farbe:
grau
Breite:
430 mm
Gewicht:
1200 g
Durchmesser:
430 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
PVC
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Chrom
Leistung je Leuchtmittel:
20 W
Lichtstrom Gesamt:
2100 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß bis Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Nachtlicht, deckenanbauleuchte, Nordlux, Oja 42, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 55,32*
€ 55,32*
1
€ 8,50*
ab € 44,53*
€ 59,92*
3
€ 5,95*
ab € 72,26*
€ 92,05*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 46,68*
€ 93,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 104,82*
€ 134,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordlux
NORD-2410010001
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.