Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1500716 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gerade 10.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S64441
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1500716
EAN/GTIN:
     4017918610777
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
10.00 m
Nennspannung:
250 + 250 V/DC
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
1500716
Typ:
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS SH
Anschlussseite A:
Kabel, offenes Ende
Anschlussseite B:
M12-Buchse, gerade
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Nennstrom:
4 A
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Bauform:
Buchse, gerade
Polzahl:
4
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Außen-Ø:
1.27 mm
Mantelmaterial:
PUR
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Kodierung:
A
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,38*
€ 25,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,54*
€ 26,18*
€ 5,00*
ab € 20,73*
€ 26,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,27*
€ 28,25*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,07*
€ 28,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1208432
ab € 26,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1641714
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681088
ab € 6,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1641769
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1542952
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,94*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.