Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Optiline Wood 2608641184 Hartmetall Kreissägeblatt 190 x 30 x 2mm Zähneanzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S70140
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608641184
EAN/GTIN:
     3165140373661
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt bohrung 30mm
kreissägeblatt
Das Optiline Wood Kreissägeblatt macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne ermöglichen saubere Schnitte, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt in Holz und Holzmaterialien aller Art. Kompatibel mit handgeführten Sägen, Kapp- und Gehrungssägen sowie Tischsägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Optiline Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 190, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,0, Stammblattstärke (b2) mm: 1,3, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,0/1,3, Zähnezahl: 16, Zahnform: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 8000, Schnittresultat: 1, NL/Durchmesser TKS: 7/42
Weitere Informationen:
Durchmesser:
190 mm
Anzahl Zähne:
16
Dicke:
2 mm
Drehzahl (max.):
8000 U/min
Material:
Hartmetall
Zahnform:
Wechselzahn
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Material-Eignung:
Holz
Produkt-Art:
Hartmetall Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Bosch Accessories, Optiline Wood, sägblatt
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 14,50*
€ 17,89*
1
€ 5,95*
ab € 14,65*
€ 17,94*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,92*
€ 18,07*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,06*
€ 18,40*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,47*
€ 19,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B5000
ab € 252,39*
Sonstiges
Bosch
06016B5001
ab € 276,79*
Sonstiges
Bosch
0601623000
ab € 122,86*
Sonstiges
Bosch
0615990M93
ab € 298,83*
Sonstiges
Bosch
0601668900
ab € 216,49*
Sonstiges
Bosch
0601668901
ab € 237,79*
Sonstiges
Bosch
0603502002
ab € 92,14*
Sonstiges
Bosch
0603502000
ab € 114,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.