Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S70221 Herst.-Nr.: 2608640642 EAN/GTIN: 3165140194334 |
| |
|
| | |
| Das Optiline Wood Kreissägeblatt macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne ermöglichen saubere Schnitte, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt in Holz und Holzmaterialien aller Art. Kompatibel mit handgeführten Sägen, Kapp- und Gehrungssägen sowie Tischsägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Optiline Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 216, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,8, Stammblattstärke (b2) mm: 1,8, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,8/1,8, Zähnezahl: 60, Zahnform: WZ/N, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 7000, Schnittresultat: 3 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 216 mm | Anzahl Zähne: | 60 | Dicke: | 2.8 mm | Drehzahl (max.): | 7000 U/min | Material: | Hartmetall | Bohrungs-Durchmesser: | 30 mm | Material-Eignung: | Holz | Produkt-Art: | Hartmetall Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,90* | € 28,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,01* | € 28,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,45* | € 29,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 24,47* | € 29,15* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 26,95* | € 32,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|