Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Optiline 2608640436 Hartmetall Kreissägeblatt 254 x 30 x 2mm Zähneanzahl: 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S70516
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640436
EAN/GTIN:
     3165140314459
Suchbegriffe:
Gehrungssägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt bohrung 30mm
Das Optiline Wood Kreissägeblatt macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne ermöglichen saubere Schnitte, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt in Holz und Holzmaterialien aller Art. Kompatibel mit handgeführten Sägen, Kapp- und Gehrungssägen sowie Tischsägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Optiline Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 254, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,0, Stammblattstärke (b2) mm: 1,4, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,0/1,4, Zähnezahl: 60, Zahnform: WZ/N, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 6000, Schnittresultat: 3
Weitere Informationen:
Durchmesser:
254 mm
Anzahl Zähne:
60
Dicke:
2 mm
Drehzahl (max.):
6000 U/min
Material:
Hartmetall
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Material-Eignung:
Holz
Produkt-Art:
Hartmetall Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, bosch kreissägeblatt, 03165140314459, Bosch Accessories, Optiline
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 6,90*
ab € 28,01*
€ 33,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,08*
€ 34,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 29,02*
€ 34,53*
1
€ 4,90*
ab € 29,04*
€ 35,09*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 32,05*
€ 37,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640430
ab € 21,62*
Zubehör
Bosch
2608640431
ab € 19,12*
Zubehör
Bosch
2608640441
ab € 34,28*
Zubehör
Bosch
2608640442
ab € 37,36*
Zubehör
Bosch
2608640440
ab € 29,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.