Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608650614 Säbelsägeblatt S 644 D, Top for Wood, 2er-Pack Sägeblatt-Länge 150


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S70814
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608650614
EAN/GTIN:
     3165140007689
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter bosch holz
Das S 644 D Top for Wood Säbelsägeblatt macht saubere Kurven- und Tauchschnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen Zähne sorgen für ausrissfreie Schnitte. Das sich vollständig verjüngte Blatt ermöglicht außerdem einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen und macht Kurvenschnitte möglich. Die geschliffene Spitze ist speziell für Tauchschnitte vorgesehen. Das Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) eignet sich für das Schneiden von weichem Holz, Bauholz und allen nichtabrasiven Holzwerkstoffen bei Bauarbeiten. Es verfügt über eine Standardlänge von 150 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 100 mm ermöglicht. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Zahnteilung [mm] / TPI: 4,3 / 6, Abmessungen LxBxD [mm]: 150 x 19 x 1,25, Einsatzbereiche: Konstruktionsholz (<100 mm), Holzwand (<100 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<100 mm), speziell für Tauchschnitt, Typ: S 644 D
Features:
Top for Wood
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Sägeblatt-Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, 03165140007689, Bosch Accessories, Reciprosägeblätter, sägblatt
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,67*
€ 4,79*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 4,88*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 4,95*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,90*
€ 4,95*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 5,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2 608 657 406
ab € 18,87*
Ähnlich
Bosch
2608656019
ab € 2,29*
Ähnlich
Bosch
2608654402
ab € 8,05*
Ähnlich
Bosch
2608650613
ab € 5,29*
Ähnlich
Bosch
2608654404
ab € 8,74*
Ähnlich
Bosch
2608656011
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.