Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Pumpen-Umschaltrelais 24 V/DC, 24 V/AC 1 Schließer, 1 Schließer 1 St. 72.42.0.024.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74350
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     72.42.0.024.0000
EAN/GTIN:
     8012823362731
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Spezial-Relais für wechselnde Belastung. Für Applikationen mit Pumpen, Kompressoren, Klimatechnik und Kühlaggregate. 2stufig-schaltend.
Funktionen:
MI Ansteuerung durch Anlegen der Betriebsspannung.
ME Ansteuerung durch die Steuerkontakte S1, S2.
M2 Ansteuerung nur des Ausgangs 21 - 24.
M1 Ansteuerung nur des Ausgangs 11 - 14. Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35.
Hinweise:
Zulassungen: EAC.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
60.8 mm
Höhe:
84 mm
Breite:
35 mm
Schutzart:
IP20
Typ:
72.42.0.024.0000
Temperaturbereich:
-20 - +50 °C °C
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Schließer
Schaltstrom (max.):
20 A
Max. Schaltleistung:
3000 + 550 W
Elektrische Lebensdauer:
(bei AC1) 100 x 10<sup>3</sup> Schaltspiele
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Kontaktmaterial:
AgNi
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Pumpen-Umschaltrelais
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,93*
€ 46,43*
€ 8,95*
ab € 35,83*
€ 46,58*
€ 5,46*
ab € 38,05*
€ 48,11*
€ 3,90*
ab € 39,29*
€ 49,50*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 39,84*
€ 49,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
072501
ab € 3,35*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.