| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3537942 Herst.-Nr.: 72.42.0.024.0000 EAN/GTIN: 8012823362731 |
| |
|
| | |
| 2 Schließer, 12 A, 24 V AC/DC Versorgungsspannung, Kontaktmaterial AgNi, 35 mm breit, mit LED, IP 20 Montageart: DIN-Schiene, Einbautiefe: 60,8 mm, Bemessungsstrom: 12 A, Anzahl der Schließer: 2, Anzahl der Öffner: 0, Anzahl der Wechsler: 0, Breite in Teilungseinheiten: 2, Steuerspannung 1: 16,8...28,8 V, Steuerspannungsart 1: AC/DC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50...60 Hz, Frequenz der Steuerspannung 2: 50...60 Hz, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 20 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 72.42.0.024.0000 | Ident Code: | 724200240000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,02* | € 47,78* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,99* | € 47,79* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,29* | € 49,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,55* | € 50,66* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 39,83* | € 51,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|