Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-XHI13 Hilfsschalterblock 1 Schließer, 3 Öffner 4A steckbar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74553
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7 - DILM38, DILA. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Mechanische Lebensdauer:
10 x 10<sup>6</sup>
Schutzart:
IP20
Polzahl:
4polig
Montageart:
Fronteinbau
Typ:
DILA-XHI13
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
1 Schließer + 3 Öffner
Laststrom:
4 A
Elektrische Lebensdauer:
1.3 x 10<sup>6</sup>
Besonderheiten:
steckbar
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Passend für Serie:
Eaton Serie DILA(C) + Eaton Serie DILM(C)7 + Eaton Serie DILM(C)9 + Eaton Serie DILM(C)12
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 1s, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, DILA-XHI13, moeller
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,31*
€ 11,32*
2 Tage
4
€ 4,98*
ab € 8,40*
€ 11,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 9,71*
€ 13,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,96*
€ 13,91*
€ 5,46*
ab € 10,32*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106488
ab € 36,66*
Zubehör
Eaton
182343
ab € 59,21*
Zubehör
Eaton
276401 DILA-22(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 24,05*
Zubehör
Eaton
276364
ab € 22,15*
Zubehör
Eaton
276329
ab € 19,95*
Zubehör
Eaton
276344
ab € 22,40*
Zubehör
Eaton
276362 DILA-31(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 23,96*
Zubehör
Eaton
276351 DILA-31(24V50HZ)
ab € 23,97*
Zubehör
Eaton
276365 DILA-31(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 25,54*
Zubehör
Eaton
276366 DILA-31(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,83*
Zubehör
Eaton
276380 DILA-31(48VDC)
ab € 28,52*
Zubehör
Eaton
276381 DILA-31(60VDC)
ab € 30,36*
Zubehör
Eaton
276393 DILA-22(208V60HZ)
ab € 25,41*
Zubehör
Eaton
276386 DILA-22(24V50HZ)
ab € 23,86*
Zubehör
Eaton
276387 DILA-22(48V50HZ)
ab € 23,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.