Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-XHI22 Hilfsschalterblock 2 Schließer, 2 Öffner 4A steckbar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74554
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7 - DILM38, DILA. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Mechanische Lebensdauer:
10 x 10<sup>6</sup>
Schutzart:
IP20
Polzahl:
4polig
Montageart:
Fronteinbau
Typ:
DILA-XHI22
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
2 Schließer + 2 Öffner
Laststrom:
4 A
Elektrische Lebensdauer:
1.3 x 10<sup>6</sup>
Besonderheiten:
steckbar
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Passend für Serie:
Eaton Serie DILA(C) + Eaton Serie DILM(C)7 + Eaton Serie DILM(C)9 + Eaton Serie DILM(C)12
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, DILA-XHI22, 493-0680
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 8,90*
ab € 7,78*
€ 10,35*
2 Tage
9
€ 4,98*
ab € 7,79*
€ 10,36*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 8,08*
€ 10,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,30*
€ 11,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,10*
€ 27,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724536
ab € 22,62*
Zubehör
Eaton
106488
ab € 36,66*
Zubehör
Eaton
182343
ab € 59,21*
Zubehör
Eaton
276401 DILA-22(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 24,05*
Zubehör
Eaton
276414
ab € 24,01*
Zubehör
Eaton
276364
ab € 22,15*
Zubehör
Eaton
276329
ab € 19,95*
Zubehör
Eaton
276344
ab € 22,40*
Zubehör
Eaton
276362 DILA-31(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 23,96*
Zubehör
Eaton
276351 DILA-31(24V50HZ)
ab € 23,97*
Zubehör
Eaton
276365 DILA-31(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 25,54*
Zubehör
Eaton
276366 DILA-31(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,83*
Zubehör
Eaton
276380 DILA-31(48VDC)
ab € 28,52*
Zubehör
Eaton
276381 DILA-31(60VDC)
ab € 30,36*
Zubehör
Eaton
276393 DILA-22(208V60HZ)
ab € 25,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.