Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S818152 Herst.-Nr.: 73CGA004650 EAN/GTIN: 4009269305501 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Power-Cut-Scheren kommen überall dort zum Einsatz, wo besonders viel Kraft gefragt ist. Die innovative Klingentechnologie, das ergonomische Design und die optimierte Hebelübersetzung mit 2-facher Kraftübertragung sorgen nicht nur für perfekte Schnitte bei Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 4 cm, sondern auch ein Arbeiten mit minimalem Kraftaufwand. Flach verschraubte Gelenke ohne herausstehende Schrauben verhindern dabei auch an schwer zugänglichen Stellen Verletzungen an der Baumrinde, sodass Bakterien und Schädlinge keine Chance haben. Selbstverständlich verfügt auch dieses Modell wie alle Scheren aus dem Hause WOLF-Garten über eine Antihaftbeschichtung auf den Klingen, die ein einfaches Reinigen ermöglicht. Für eine besonders lange Lebensdauer sind alle Verschleißteile dieser Schere mühelos mit wenigen Handgriffen austauschbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 650 mm | Schneideprinzip: | Bypass | Produkt-Art: | Astschere |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bypassschere, Hand-Heckenschere, Hand-Heckenschneider, Handheckenschere, Handheckenschneider, Handstrauchschere, astschere wolf garten, hand heckenschere, 04009269305501, WOLF-Garten, POWER CUT RR 650 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 29,06* | € 44,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 33,01* | € 44,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 33,78* | € 45,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 36,52* | € 49,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 39,63* | € 52,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|