Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide LED Büschellichterkette 24V EEK: F (A - G) Lichterkette Bernstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S873141
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3860-800
EAN/GTIN:
     7318303860805
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Deko-Kette
Weniger ist mehr? Diese hochwertig gefertigte Lichterkette beweist das Gegenteil! Hier wären weniger der strahlenden Microlights wirklich schade, denn vor allem die Üppigkeit der leuchtenden Büschel macht den Charme dieses Designs aus. Wenn die 364 bernsteinfarbenen Dioden in der Dunkelheit erstrahlen, wird Ihr Adventsgarten sicher mehr als nur einen bewundernden Blick ernten. Dieses LED-Produkt für den Außenbereich aus dem Qualitätshaus Konstsmide ist nicht nur ein funkelndes Highlight für jede festliche Dekoration, sondern auch ein technisches Multitalent. Ausgestattet mit acht Funktionen, Steuergerät und Memoryfunktion, bietet diese Lichterkette jeglichen Komfort, den man sich für eine hochwertige Außendekoration wünscht. Die Firma Konstsmide ist seit über 40 Jahren auf die Herstellung hochwertiger Lichtdekorationen für den Innen- und Außenbereich spezialisiert und seit 1999 maßgeblicher Impulsgeber für umweltfreundliche, langlebige und sichere LED-Lösungen.
Features:
Mit 8 Funktionen
Steuergerät und Memoryfunktion
364 bernsteinfarbene Dioden
24 V Außentrafo
schwarzes Kabel
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Energieverbrauch:
5 kWh/1000h
Einsatzbereich:
Außen
Betriebsspannung:
24 V
Länge:
7.7 m
Energieeffizienzklasse:
F
Sockel:
LED fest eingebaut
Leuchtmittel-Typ:
LED
Beleuchtete Länge:
2.7 m
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
760229
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Leuchtmittel-Anzahl:
364
Lampenabstand:
0.55 cm
Stromversorgung:
netzbetrieben (redundant)
Ausführung:
Lichterkette
Zuleitungslänge:
5 m
Produkt-Art:
Büschellichterkette
Leuchtfarbe:
Bernstein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,75*
€ 40,81*
4 Tage
23
€ 6,45*
ab € 31,11*
€ 42,49*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 50,69*
€ 67,26*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 61,29*
€ 78,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.