Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 51 18 03020018 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 18mm 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S900721
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03020018
EAN/GTIN:
     4018754005628
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Lange Ausführung nach DIN 3124 und ISO 2725-1. Gefertigt aus HPQ®-Hochleistungsstahl, Oberfläche verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
83 mm
Material:
HPQ-Hochleistungsstahl
DIN-Norm:
DIN 3124 + DIN ISO 2725-1
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
18 mm
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Produkt-Art:
Steckschlüsseleinsatz
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,30*
€ 17,02*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,28*
€ 17,02*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,33*
€ 17,05*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,50*
€ 17,22*
3 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,66*
€ 17,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03020013
ab € 10,52*
Ähnlich
Stahlwille
03020014
ab € 11,73*
Ähnlich
Stahlwille
03020016
ab € 12,50*
Ähnlich
Stahlwille
03020017
ab € 11,96*
Ähnlich
Stahlwille
03020019
ab € 11,61*
Ähnlich
Stahlwille
03020015
ab € 12,85*
Ähnlich
Stahlwille
03020216
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.