Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GOL 26 D Optisches Nivelliergerät Reichweite (max.): 100m Optische Vergrößer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S93735
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601068000
EAN/GTIN:
     3165140559317
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
bosch optisches nivelliergerät
optisches nivellier
Optisches Nivelliergerät GOL 26 D, extrem robust, ideal für den Außenbereich, ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54), robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle, sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator, Zielkollimator zur Grobausrichtung, Pentaprisma für gute Ablesbarkeit der Dosenlibelle, großer Fokussierknopf für einfaches Ausrichten, lichtstarkes Objektiv für exzellente Messlattenablesung, hohe Präzision (1,6 mm/30 m) auf lange Distanzen, endlose Grad-/Winkeleinstellung über Rutschkupplung mit beidseitiger Bedienung, aufrechtes Bild.
Lieferumfang:
Einstelldorn · Innensechskantschlüssel · Linsenschutz · Senklot · Transportkoffer.
Weitere Informationen:
Höhe:
145 mm
Länge:
215 mm
Breite:
135 mm
Gewicht:
1.5 kg
Typ:
GOL 26 D
Stativgewinde:
5/8"
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Reichweite (max.):
100 m
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Optische Vergrößerung (max.):
26 x
Produkt-Art:
Optisches Nivelliergerät
Weitere Suchbegriffe: Bosch Professional, GOL 26 D, nivellier
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,91*
€ 172,04*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,95*
€ 172,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 153,55*
€ 174,92*
€ 4,90*
ab € 151,68*
€ 175,95*
Lager 615
Frei Haus
ab € 172,37*
€ 195,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,11*
€ 232,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,52*
€ 227,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,62*
€ 214,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601068400
ab € 131,86*
Sonstiges
Bosch
0601068401
ab € 131,07*
Sonstiges
Bosch
061599404P
ab € 175,69*
Sonstiges
Bosch
0601068001
ab € 151,53*
Sonstiges
Bosch
061599400C
ab € 195,44*
Sonstiges
Bosch
0601068003
ab € 215,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.