Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter TS 4000 S Türschließer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S941471
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TS 4000 S
EAN/GTIN:
     4003482174807
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer burg wächter
Die Krafteinstellung des BURG-WÄCHTER Gestänge-Türschließers TS 4000 ist stufenlos einstellbar bis zu einem Türgewicht von 180 kg bzw. einer Türbreite von 140 cm. Dank optischer Anzeige kann die eingestellte Schließkraft leicht kontrolliert werden. Die Montage ist einfach und praktisch. Der Endschlag ist über das Gestänge einstellbar. Mit der Montageplatte TZB 4035 (optional erhältlich) ist der Türschließer für die Montage an Brandschutztüren zugelassen. Ebenso ist er für den Außenbereich geeignet.
Features:
Extrastarker Gestänge-Türschließer mit stufenloser Krafteinstellung
Für Türen bis 140 cm Breite und bis 180 kg Gewicht
Für den Außenbereich geeignet
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Türschließer TS 4000 V Montageanleitung, Schablone, Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Tiefe:
47 mm
Höhe:
60 mm
Farbe:
grau
Breite:
288 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Türschließer
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, obentürschließer brandschutztüren, Burg Wächter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 97,75*
€ 123,21*
Lager 615
Frei Haus
ab € 88,78*
€ 123,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Burg-Wächter
TZB 4035 S
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.