Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Vliesbatterie
>
Artikel
WAGO 787-876 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 7.5A 180W Anzahl Ausgänge:2 x Inhalt 1St.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-S96065
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
787-876
EAN/GTIN:
4050821298243
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Bleigel-Akku-Modul zum Aufbau einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV).
Features:
Mit integriertem Temperaturfühler NTC K164
Anschaltbar an USV-Kontrolleinheit 787-870 und 787-1675
Weitere Informationen:
Leistung:
180 W
Tiefe:
153 mm
Höhe:
126 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
1800 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung (nominal):
24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Herst.-Teilenr.:
787-876
Anschlüsse:
Wago 231
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
7.5 A
Anschluss:
Federklemme
Ausgangsstrom (max.):
7.5 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (min.):
24 V/DC
Eingangsspannung:
DC 24 V
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Stromversorgung
>
Netzteile & Netzgeräte
>
Hutschienennetzteile, Einbaunetzteile
Weitere Suchbegriffe:
USV-Akkus
,
Blei-Akku
,
Bleiakku
,
Bleiakkus
,
DIN-Netzteil
,
Hutschienen Netzgerät
,
Hutschienen Netzteil
,
Redundanzmodul
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
AGM Vlies-Batterien
,
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
hutschienen netzteil wago
,
din netzteil
,
bleiakku 1,2ah
,
WAGO
,
hutschienennetzteile
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 95,58*
€ 109,67*
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,44*
€ 109,68*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,89*
€ 119,814*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 109,34*
€ 120,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 109,67*
€ 121,11*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 209-132 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
Wago 210-118 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,46*
Zubehör
Wago 210-657 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
Wago 210-831 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,98*
Zubehör
Wago 216-223 Drahtverbinder Rot
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 216-262 Drahtverbinder Grau
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0292*
Zubehör
Wago 216-263 Drahtverbinder Rot
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
Wago 216-301 Kabelmuffe Gelb 24
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 216-302 Elektro-Draht-Anschluss
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 787-1675 Netzteil 120 W Grau
WAGO Kontakttechnik
787-1675
ab € 196,44*
Zubehör
WAGO 216-221 Aderendhülse 0.5mm² Teilisoliert Weiß 1000St.
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO 216-244 Aderendhülse 1.5mm² Teilisoliert Schwarz 1000St.
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen