Ravas wiederaufladbarer Pb - Bleiakku RBP12-1.2 passend für Handhubwagen mit Waage RAVAS 2100, 2100L Ravas 3200F, 3200J, 4100, 6100, Kern und Sohn VHM Kern&Sohn VHM, Still HPS25W, Still RBP12-1.2 ...
Die Multipower Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Sicherheits-und Alarmtechnik, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrieanwendung...
VOLTCRAFT CE6V/1,2Ah VC-12713930 Bleiakku 6 V 1.2 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 97 x 58 x 24 mm Flachstecker 4.8 mm Wartungsfrei VOLTCRAFT Blei-Akku wartungsfrei Wartungsfrei Auslaufsicher Lageun...
Multipower Blei-Gel Akku MP1.2-12 MultiPower-Akkus sind wiederaufladbar, wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung. Die verwendete Vliestechnik (AGM-Technik) ermöglicht eine lange Gebra...
Long WP1.2-12 WP1.2-12 Bleiakku 12 V 1.2 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 97 x 59 x 43 mm Flachstecker 4.8 mm VDS-Zertifizierung,Geringe Selbstentladung,Wartungsfrei Long Bleiakku WP1.2-12 Niedrige ...
Blei-Gel Akku Sonnenschein Dryfit A512/1,2S Blei Akku Dryfit Spezifikationen Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit...
Multipower MP1.2-12 Akku auch für Panasonic LC-R121R3PG passend für mobile Waagen, Ersatz für Panasonic LC-R121R3PG Multipower MP1.2-12 Standard Blei-Gel Akku mit 4,8mm Faston Stecker Multipower-Ak...
Die Batterien der intAct Block-Power Baureihe werden vorallem in Gefahrmeldeanlagen eingesetzt. Die Block-Power BP6-1.2 ist ein absolut zuverlässiger Energiespeicher für alle Bereiche der Sicherhei...
Wartungsfreier Marken Blei-Vliesakku / (Vliestechnik bzw. AGM-Technik) von FIAMM. Der hoch saugfähige microporöse Separator der wartungsfreien FG -Bleibatterie bindet eine Höchstmenge an reinem Ele...