Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer ESS 120 Regeltransformator 1 x 230V 5000 VA 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S98326
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     ESS 120
EAN/GTIN:
     4016138118759
Suchbegriffe:
Regeltrafo
Regeltransformator
Sparstelltrafo
Sparstelltransformator
Verwendungszweck: Der Einbau-Spar-Stelltransformator dient zur verlustarmen, kontinuierlichen Einstellung von netzverbundenen Wechselspannungen.
Features:
1 x 230 V

20 A
5000 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
5000 VA
Maßangaben:
(A x B x C x D x E x F x G x H x I x K x L x M x N x O x P x S) 32 x 20 x 8 x 14 x 8 x 8 x
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
14 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 V
Typ:
ESS 120
Ausgangsstrom:
20 A
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Schrauben
Ausgangsspannung (min.):
1 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
250 V/AC
Produkt-Art:
Regeltransformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 295,84*
€ 347,11*
Lager 615
Frei Haus
ab € 286,67*
€ 347,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,11*
€ 413,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,00*
€ 410,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,54*
€ 406,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,30*
€ 371,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,17*
€ 360,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,67*
€ 341,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thalheimer Trafowerke
TEB 02/S
ab € 44,87*
Sonstiges
Thalheimer Trafowerke
TEB 03/S
ab € 82,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.