Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cubitron 86616 Trennscheibe 115mm 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V066773
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86616
EAN/GTIN:
     4064035116347
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe erzeugt senkrechte Schnitte mit der Außenkante der Scheibe und ist damit ideal zum Trennen von Metall, einschließlich Karosserie- oder Schiffsblechen, Edelstahlrohren, Auspuffrohren, Schellen, verrosteten Befestigungselementen und mehr. Für die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe wird das überarbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn eingesetzt, bei dem patentrechtlich geschützte Mikrobruchstücke der Molekularbindungs-Technologie verwendet werden. Ihre Struktur ist so geschaffen, dass sie beim Schleifprozess kontinuierlich brechen und stets viele scharfe Schneidekanten bilden. Diese glatten, scharfen Kanten tragen dazu bei, ein Schleifmittel zu schaffen, das schneller schneidet, kühler schleift und viel länger hält als herkömmliche Schleifmittel. 3M™ Cubitron™ Hochleistungs-Schleifmittel wurden für Profis entwickelt, die mehr von ihrer Ausrüstung verlangen. Wählen Sie die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe, um die nächste Generation der Schleifleistung zu erleben.

FUNKTIONALER SPEZIALIST
Erzeugt senkrechte Schnitte mit dem äußeren Rand der Scheibe und eignet sich daher ideal zum Schneiden von Metall, einschließlich Karosserie- oder Schiffsblechen, Edelstahlrohren, Auspuffrohren, Klemmen, verrosteten Befestigungselementen und mehr
VERBESSERTE GESCHWINDIGKEIT
Liefert eine um bis zu 10% erhöhte Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zu 3M™ Cubitron™ II Schleifmitteln, um die benötigte Zeit und den Druck zur Erledigung der Arbeit zu reduzieren
WENIGER WECHSEL
Entfernt bis zu 3x mehr Material im Vergleich zu 3M™ Cubitron™ II Schleifmitteln
LANGE LEBENSDAUER
Entwickelt um bis zu 2x länger zu halten als führende Konkurrenten
ÜBERARBEITETES 3M PRÄZISIONSGEFORMTES KORN
3M hat das präzisionsgeformte keramische Dreieckskorn überarbeitet und dabei patentrechtlich geschützte Fortschritte bei der Kornform und der molekularen Bindungstechnologie verwendet, um kantige Strukturen zu schaffen, die kontinuierlich zu neuen scharfen Kornspitzen brechen. So verschleißt es gleichmäßig und läuft kühl bei optimalem Mineralaufbruch
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Durchmesser:
115 mm
Dicke:
1 mm
Drehzahl (max.):
13300 U/min
Mengenangaben:
25teilig
Bohrungs-Durchmesser:
22.23 mm
Produkt-Art:
Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 115x1,0x22,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Cubitron, trescheibe, Flex-scheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 88,26*
€ 111,16*
Lager 615
Frei Haus
ab € 81,74*
€ 111,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,16*
€ 132,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,47*
€ 130,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 103,14*
€ 122,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,19*
€ 116,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,20*
€ 112,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,74*
€ 97,27
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,2696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.