Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 32.0325P0001 PV-KST4-EVO 2A/10II Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V130253
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0325P0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
18.8 mm
Länge:
67.1 mm
Breite:
18.8 mm
Kabel-Ø (max.):
8.4 mm
Schutzart:
IP2X
Herst.-Teilenr.:
32.0325P0001
Typ:
PV-KST4-EVO 2A/10II
Temperaturbereich:
-40 - 85 °C
Kabel-Ø (min.):
6.4 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer, verzinnt
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Photovoltaik-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Stäubli, PV-KST4-EVO 2A/10II, Fotovoltaik, Photovoltaik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 3,57*
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 3,58*
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 3,66*
€ 5,95*
ab € 2,92247*
€ 4,59247*
1 Tag
84
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.0717
ab € 0,54*
Zubehör
Stäubli
32.6020-60100
ab € 265,35*
Zubehör
Stäubli
32.6020-42100
ab € 300,44*
Zubehör
Stäubli
32.6066
ab € 0,70*
Zubehör
Stäubli
32.6058
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.