Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseca DX 310 Temperaturfühler -40 bis 125°C 0 bis 100% rF Fühler-Typ Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V188423
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     486793
EAN/GTIN:
     4058175718349
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pt100
DX 310 ist ein digitaler Luftfeuchte-/ Temperaturfühler für die PROD01 / PRO D05Handmessgeräte.
Der Sensor liefert die folgenden Messgrößen:
- Taupunkt
- Feuchtkugeltemperatur
- Absolute und spezifische Luftfeuchtigkeit
- Mischverhältnis
- Spezifische Enthalpie
- Partialdampfdruck
- Gefrierpunkttemperatur
- Sättigungsdampfdruck über Wasser und über Eis
Der Sensor wird werkseitig kalibriert geliefert und ist sofort einsatzbereit. Die Kalibrierdaten sind im Sensor gespeichert, so dass sie ohne Nachkalibrierung austauschbar ist.
Ausgestattet mit 4-pin M12 Stecker
Features:
Fühler-Typ Pt100
-40 bis 125 °C
Weitere Informationen:
Genauigkeit Temperatur:
0.1 °C
Genauigkeit Feuchte-Messung:
1.2 %
Messbereich Temperatur (max.):
125 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Fühler-Typ:
Pt100
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Fühler-Länge:
101 mm
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Kalibrierleistung:
20 g
Weitere Suchbegriffe: Senseca, DX 310, thermofühler, messfühler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,40*
€ 250,99*
Lager 615
Frei Haus
ab € 199,88*
€ 251,01*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 205,02*
€ 251,32*
13 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 212,58*
€ 259,97*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 394,41*
€ 458,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,01*
€ 298,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,62*
€ 288,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,31*
€ 263,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,68*
€ 250,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Senseca
486134
ab € 228,54*
Zubehör
Senseca
486136
ab € 343,53*
Zubehör
Senseca
486137
ab € 384,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.